ソフトVCT

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 34893932 品番 VCT222 3CX0.75SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)3 導体外径(Φmm)1.1 全長(m)30 概算質量(kg/km)115 公称断面積(mm2)0.75 仕上外径(Φmm)9.2 耐電圧(V/min)3000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E 導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1以下 用途汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34894501
2017-03-31
用途:
電工ドラムの補修
建設業・工事業

電工ドラムの巻き直しに使用、寒い時でもとても柔らかく使いやすい。

対象商品:
34894431
2017-07-03
用途:
機械メンテナンス

商品はとても良いですが、メター売りが出来れば良いと思います。

対象商品:
34894124
2015-06-26
用途:
電気配線工事
有限会社菅原鉄工 様 (建設業・工事業)

高品質な電線材ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする