ノーブランド
ノーブランドの バス用品
ノーブランドの タオル・のし紙名入れサービス
【名入れ】カラータオル(ベトナム製) 約62.5g/枚(200匁)(普通)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(120枚)
注文コード
34894815
品番
M-201 アクアブルー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,090
販売価格(税別)
¥
31,900
2以上購入で
¥
28,900
/
税込
¥
31,790
材質
綿100%
色
アクアブルー
寸法・サイズ(mm)
約340×860
質量(g/枚)
約62.5(200匁)
有効サイズ
60×270mm
名入れ
タオル・のし
オーダー方法
FAX
サービス分類
名入れ
注意
印字は、紺色になります。ただし、スカイブルーのみ黒色です。
※ご注文はFAXにてお願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870