【名入れ】カラータオル(ベトナム製) 約62.5g/枚(200匁)(普通)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(120枚) 注文コード 34894833 品番 M-201 サーモンピンク
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,090
販売価格(税別)
31,900
2以上購入で28,900/ 税込 ¥ 31,790
材質綿100% サーモンピンク 寸法・サイズ(mm)約340×860 質量(g/枚)約62.5(200匁) 有効サイズ60×270mm 名入れタオル・のし オーダー方法FAX サービス分類名入れ
注意
印字は、紺色になります。ただし、スカイブルーのみ黒色です。
※ご注文はFAXにてお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする