ハイスリップ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(220mL) 注文コード34897816 品番770332
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

優れた浸透力で狭い隙間にもよく浸透し、防錆効果と潤滑効果を発揮する汎用性の高いオイルスプレーです。

用途
ねじゆるめ、きしみ止め、錆落とし作業・錆止めに。
自転車、電動工具、アウトドア用品などの錆止め、潤滑に。
成分鉱物油、石油系溶剤、噴射剤(LPG) トラスコ品番759-7487 無色透明 タイプ低臭 種類油性、エアゾール 寸法(Φ×高さH)(mm)53×180 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34897816
2022-02-13
用途:
作業全般
サービス業

ホムセンで見たことない商品でしたので購入。そろそろ潤滑剤が切れかかってきたのでストック。どうせなら使ってみた事のないものでと物色、こちらの商品にしました。少し不安ですが住鉱だから間違い無いだろうと思ってます。地味だけど真面目なメーカーですから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする