スーパースリップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード34897825 品番781836 PRO531
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

特殊オイルに浸透剤や防錆剤を配合。湿気を押しのける水置換性能を有し、優れた防錆効果を発揮します。また優れた浸透力で狭い隙間にもよく浸透し、潤滑性にも優れます。

用途
ねじゆるめ、きしみ止め、錆落とし作業・錆止めに。
パーツの分解・組付け時
ドアヒンジ、ペダルなどの回転、摺動部
金属表面に付着した水滴などの除去
トラスコ品番486-1183 タイプ低臭 寸法(Φ×高さH)(mm)67×205 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量165mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34897825
2022-03-23
用途:
機械のメンテナンス時

何年も使ってましたが、最近購入した分は、新品でも最初は噴射するが、すぐに詰まります。
1度詰まると、出なくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする