※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】SK3フリープレート(安価タイプ)

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34900004 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

最小1mm単位でご注文できます。

材質SK3 幅(mm)126〜150 長さ(mm)126〜150 厚さ(mm)15〜16 加工フライス6面 幅公差(mm)-0〜+0.1 長さ公差(mm)-0〜+0.1 板厚公差(mm)-0〜+0.1 タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 平面度(/100mm)AA値(上下面)(※但し、厚さ:幅:長さ=1:10:20)0.03 サービス分類オーダー・加工
注意
※発注方法:厚さ、幅、長さの実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。※小数点以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。
※WEBからの発注のみとなります。※数量やサイズによっては車上渡しになる場合ございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
フリープレートのサイズオーダーがよりカンタンになりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34899234
2020-07-30
用途:
仮型の製作の為
株式会社江戸川金属製作所 様

材料屋では 500×2000 とかのサイズでしか 取れないので 重宝しました。

対象商品:
34898814
2018-07-30
用途:
治具製作
森鋲螺製作所 様

安価タイプにしては、精度も良く仕上がっている。
焼き入れ後、研削仕上げするのでこれで申し分なし。
注文から到着の日数も早かった。
今後もお願いしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3817:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする