レイントラックジャケット

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード34904414 品番AS900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

生地は光沢感あふれるデザインエンボス加工を胴体とフードに採用。
高密度織りである210T POLYESTER/PVC Laminationを使用。
肌触りがよく、高い防水性に耐摩耗性にも優れています。
ワーキングやトレッキングなどハードなシーンでも対応します。
ファスナー内側のフラップが浸水をシャットアウトします。
脇の下はごわつきを軽減し、前かがみの姿勢で腰部分が出にくいスタイルです。
3M 反射板。
袖口の内側は、水滴の侵入を軽減させるマジックテープ仕様です。
ワンハンドストッパー。すその絞りを簡単に調節できます。
サイドポケット。内側には、浸水を軽減させるウォータードロップガード付き。
縫製部分の裏面には水滴の浸水を防ぐ防水テープが貼られています。

ダークパープル サイズL 材質(裏)ポリエステル100%/メッシュ 材質(表)高密度210T ポリエステル100%/PVCラミネート 耐水圧(mmH2O)10000 着丈(cm)75 適応身長(cm)170〜180 適応胸囲(cm)90〜98 仕様PVCコーティング 裄丈(cm)84
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34904371
2016-06-27
用途:
バイク通勤で
建設業・工事業

バイク通勤で使用しています。バイク用のカッパと違い生地が厚いです。その分耐久性がある様に思います。1年使用したところ撥水性能は落ちましたが、浸みたことはありません。通気性は期待できないので夏季は向かないかもしれません。

対象商品:
34904362
2016-07-07
用途:
子供の通学に
サービス業

丈夫ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
34904371
2015-07-11
用途:
自転車通勤

168cm、64kgで少し余裕がある方が良いと考えLLを選択したが、ちょうどいい感じでした。実際の使用はまだなので防水性等はわかりません。スポーツ観戦やちょっとした外出にも使えそうなデザインは気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
34904414
2014-06-07
用途:
バイク(通勤用)にて使用

今回2度目の購入。
一度目は購入後すぐにファスナー部分の金具が破損し使用不可に。
しかしながら良い商品ですので迷わず再購入しました。
まだ数回しか着用してませんが今の所問題なく使用出来てます。

1人が参考にしています
対象商品:
34904536
2014-02-18
用途:
釣り

価格の割に丈夫で長持ちで2度目の購入です。

1人が参考にしています
対象商品:
34904371
2013-06-02
用途:
オートバイでの通勤

当方160cm65kgの小柄でちょいポチャな体系ですが、LLを選んで正解でした。
通常の姿勢では長いかもしれない袖丈ですが、
オートバイに乗車する体勢でも手首が露出しない為には丁度良いゆとりが生まれる袖丈でした。
身頃の幅はたっぷりあるので、冬場にたっぷり着込んだ時に着ても大丈夫でしょう。

また、正面ファスナーの裏のレインガーターのフラップですが、スナップボタンでパチンパチンと何箇所か留めて機能させるタイプですので、雨天時の高速走行時には忘れずフラップを閉じないとファスナーから浸水する事でしょう。
あと、サイドポケットの中側の生地が通気性の為メッシュなってる物も有りますが、
これは外生地のままなので、ポケットから浸水する心配は有りません。

2人が参考にしています
対象商品:
34904432
2013-03-10
用途:
自転車通勤時の雨具

生地にソフト感がなく耐久性が心配ですが、値段から許容範囲と自分を納得させました。見た目はカジュアル感を残しておりいかにも雨合羽という感じではないので良いと思います。

対象商品:
34904484
2015-06-08
用途:
バイク通勤

商品のデザインや生地については不満が無いのだが、
ジッパー裏の止水フラップが何の役にも立たずに雨水が服にしみこんで来る。
そもそもボタン3箇所で止めているだけのフラップでは、乗車姿勢ではまったく防水にならない。
念のためサイズ違いなども買ってみたが何も変わらず浸水する。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする