※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VS-A-013 V.S.ホース V.S.-A型 カナフレックス 34904651 VS-A-013 V.S.ホース V.S.-A型 カナフレックス 34904651

V.S.ホース V.S.-A型

(4件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 内径(Φmm)13 長さ(m)1 注文コード34904651 品番VS-A-013
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は内径・長さなど136種類から選べます 他の種類を見る

外面が凹凸(内面は平滑)のため、特に可とう性に優れています。
オール透明のため、内部の流動物の確認ができます。

内径(Φmm)13 外径(Φmm)17.6 長さ(m)1 用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。 材質軟質PVC/硬質PVC 質量(kg)0.095 透明 ピッチ(mm)5.5 使用温度範囲(℃)-10〜50 呼び径(mm)13 最高使用圧力(MPa)0.3 使用流体水(泥水/スラリー) 呼び径(inch)1/2 許容曲げ半径(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 特性透明性/内面平滑性
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,770 / 税込 ¥3,047
沖縄地方数量1につき ¥5,650 / 税込 ¥6,215
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34905096
2020-04-20
用途:
送水に
製造業

今まで使用していたものが不透明だったので透明になって液切れがよく見えるようになりました。

対象商品:
34904834
2019-07-20
用途:
バキュームホースとして使用

機械装置の一部にバキュームホースとして使用しています、ホースの柔軟性がよいので使いやすいです。欲を言うともっと柔らかいと良いです。

対象商品:
34905062
2014-03-25
用途:
洗浄水の排水

内面は平らで詰まりにくく、クニャクニャと曲がるので運びやすく作業しやすいです。透明で排水状況もわかりやすく軽い、とても助かってます。ワンタッチジョイントでつないだりはずしたりしやすくして使ってます

対象商品:
34905105
2014-04-30
用途:
特殊使用

移動入浴車の水タンクに給水するホースに使用。圧力は掛けないため漏れや劣化具合は不明。しかし太陽にさらされるため緑色のコケがすぐについてしまいます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする