倉茂電工
倉茂電工の 電線/ケーブル
倉茂電工の 通信ケーブル
倉茂電工の 通信用構内ケーブル
電子機器配線用ケーブル(シールド付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
芯数(C)
3
導体外径(Φmm)
0.54
注文コード
34906435
品番
KVC-36SB 3(3コより)X0.2SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
芯数・導体外径
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
3
対数(P)
3コより
導体外径(Φmm)
0.54
全長(m)
100
色
黒
タイプ
線心対より
概算質量(kg/km)
24
公称断面積(mm
2
)
0.2
仕上外径(Φmm)
4.1
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50以上
定格温度(℃)
80
定格電圧(V)
150
適合規格
ULAWM2936
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
113以下
用途
工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※電気用品安全法が適用されませんので、信号及び通信回路等の弱電流電気回路にご使用下さい。
対数(P)の商品は2芯を撚り合せておりますので、芯数は倍になります。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表