KVC-36SBT 6(3P)X0.5SQ 電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工 34907275 KVC-36SBT 6(3P)X0.5SQ 電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工 34907275 KVC-36SBT 6(3P)X0.5SQ 電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工 34907275

電子機器配線用ケーブル(シールド付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 34907275 品番 KVC-36SBT 6(3P)X0.5SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性

種類制御・計装ケーブル 芯数(C)6 対数(P)3 導体外径(Φmm)0.85 全長(m)20 タイプ線心対より 概算質量(kg/km)90 公称断面積(mm2)0.5 仕上外径(Φmm)7.7 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上 定格温度(℃)80 定格電圧(V)150 適合規格ULAWM2576 導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下 用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電気用品安全法が適用されませんので、信号及び通信回路等の弱電流電気回路にご使用下さい。
対数(P)の商品は2芯を撚り合せておりますので、芯数は倍になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:305

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする