オール電化対応VVFシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 34907503 品番 Gタフライン 3CX1.6mm(黒、白、緑)灰
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

オール電化の配線工事に最適。

種類電力ケーブル 芯数(C)3 導体外径(Φmm)1.6 全長(m)100 概算質量(kg/巻)14 許容電流(A)16(18)緑色線心をアースに使用した場合の許容電流 色(絶縁体)黒/白/緑 適合規格<PS>E 用途100V回路用 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※配線内容に適したタイプをご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする