カワイ電線
カワイ電線の 電線/ケーブル
カワイ電線の 汎用ケーブル
カワイ電線の VVF・VVR
オール電化対応VVFシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
34907512
品番
Gタフライン 3CX2.0mm(黒、白、緑)灰
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は47,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
オール電化の配線工事に最適。
種類
電力ケーブル
芯数(C)
3
導体外径(Φmm)
2
全長(m)
100
色
灰
概算質量(kg/巻)
18
許容電流(A)
20(23*)*緑色線心をアースに使用した場合の許容電流
仕上外径(mm)
6.6×14
色(絶縁体)
黒/白/緑
適合規格
<PS>E
用途
100V回路用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※配線内容に適したタイプをご使用下さい。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表