FH2681-1H 反射笠付器具 FL20W×1灯 グロー式 三菱電機 34907817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FH2681-1H 反射笠付器具 FL20W×1灯 グロー式 三菱電機 34907817 FH2681-1H 反射笠付器具 FL20W×1灯 グロー式 三菱電機 34907817

反射笠付器具 FL20W×1灯 グロー式

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34907817 品番FH2681-1H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

反射笠によって効果的に配光します。上方向に逃げる光を受け止め、効率よく照らします。
反射板が光を下方に反射させ、ランプのあかりとプラスされるため、机上面の照度がアップ。必要な場所に必要なあかるさを提供します。学校の教室での使用にも適しています。

材質/仕上
本体/鋼板・白色仕上
反射笠/鋼板・白色仕上
鉄板厚さ(mm)
本体/0.35
反射板/0.35
力率高力率 周波数(Hz)60 用途工場内照明・学校・倉庫内照明・階段通路照明 付属品20形白色蛍光灯1灯 質量(kg)1 電源(V)100 点灯方式グロースタータ形 推奨ランプFL20SW

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34907783
2017-11-25
用途:
階段の照明
大熊商店 様 (不動産業)

今までの照明は10wで暗くて不便なので交換工事をしました。
 良い品です。

対象商品:
34907792
2016-04-26
用途:
自宅ガレージに使用
株式会社近代技研 様

自宅のガレージ用に購入しました。あちこちのサイトで確認しましたが、モノタロウが最安でした。商品も問題なく満足しています。

対象商品:
34907783
2016-04-27
用途:
廊下の追加照明
その他業種

低価格なのに商品はシンプルで機能的!

対象商品:
34907792
2015-01-13
用途:
倉庫の明かり

6畳ほどの倉庫に使いましたが2個使えば丁度良い感じになります。

対象商品:
34907792
2014-11-26
用途:
納屋の入り口に取り付けた。

安価でよかったです。ただ、蛍光管は白色ではなく昼光色でもよかったかな?。

対象商品:
34907783
2014-08-16
用途:
作業場の照明用
SATTEC合同会社 様

安価で、明るく、有用です。

対象商品:
34907801
2016-04-13
用途:
蛍光灯

組立がめんどくさかった

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
34907817
2013-12-09
用途:
金属加工時(ケガキ作業)手元が少々暗い感じだったので1Mほど上に照明を付けました。

思ったように手元が見やすくなり、満足です、ケガキミスも少しは減るのではないかと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする