601AXE-BETA ハイパワーエアダスターガン 近畿製作所 34907871 601AXE-BETA ハイパワーエアダスターガン 近畿製作所 34907871

ハイパワーエアダスターガン

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34907871 品番 601AXE-BETA
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。
コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。
従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。
ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%〜45%UPの結果がでました。
従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。
ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。

接続方式プラグ 空気取入口ローリングポールプラグ(RPB) 最高使用圧力(MPa)1 種別フラットブロー 用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン トラスコ品番353-0981 材質アルミ、真鍮、ABS樹脂他 質量(g)250(ノズル装着時) 使用流体圧縮空気

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34907871
2021-09-04
用途:
粉塵のブロー
家庭化学工業株式会社 様

フラットタイプを購入しました。
画像では、吐出先がペン状に見えますが、刷毛のように平べったい形状です。
購入時、イメージと違い返品を検討しましたが、使ってみるとすごい風量で、手放せなくなりました。

先端パーツが割れやすいのがネック(何種か試用済み)ですが、パワーが必要な用途にマッチしています。

1人が参考にしています
対象商品:
34907887
2022-01-05
用途:
塗装時のごみ飛ばし
創作家具工房 木工みんぐ 様

塗装面の掃除に使っています。もう少しパワーがあるかと思っていました。

1人が参考にしています
対象商品:
34907862
2018-09-20
用途:
部品の異物除去用
製造業

今まで使用していたエアノズルより音量が若干小さくなりました。しかし流量は減っていないためとても重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
34907887
2018-06-04
用途:
清掃作業

本当に威力に感心します。アッという間に埃が飛んでいく。
後、言うなら音が静かになったらいいなぁ〜

対象商品:
34907887
2022-03-13
用途:
収穫物の土落とし
農・林・水産業

能率が上がって凄く良いのに、レバーが動かなくなる。
コンプレッサーがオイルレスというのも有るかも知れないが、他のエアガンと比べても早く動かなくなるから、安いエアガンに先端部分のみ取り替えて使ってる。
高いエアガンなのに耐久性がない。
農作物に使うので、オイルやグリスを使うのも出来ないので、オイルレスでもレバーが動かなくならないようなガンが欲しい。
其処だけ凄く残念。

対象商品:
34907887
2017-09-14
用途:
農作物の土落とし
農・林・水産業

作業能率アップの為に購入しました。
風量が多いので、コンプレッサーの出力が小さいと使えません。
2.2kwのコンプレッサーだと連続使用だと5s以下まで圧力低下しますので、風圧を必要とする作業には向かないと思います。
ただし、3.7kw以上のコンプレッサーだと圧力低下もなくかなりの能率アップが期待できます。現地での作業にはまだ使用していないのでまだ期待値のみですが良いと思います。
ただ、価格に関してはもう少し抑えてほしいです。後、接続プラグの自在は、私にはさほど必要ありませんでした。

対象商品:
34907871
2016-04-26
用途:
バイクの手入れ
その他業種

やはり値段がそれなりですが、使い勝手がよいです。購入してよかった。

対象商品:
34907871
2015-01-13
用途:
熱交換器のフィン水滴除去
自動車・二輪車・自転車関連業

大変見た目とは違いエアーパワーの有る商品です。水滴除去に最適でした。但しモノタロウ様の掲載画像は横向きのみの為、たぶんベータノズルだと品名で確認していますが、出来れば上からの画像も付けると判りやすいと思います。購入の最終判断が簡単に済みます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする