ER-110SIV 電子タイムレコーダ ER-110SIV マックス 34907923

電子タイムレコーダ ER-110SIV

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34907923 品番ER-110SIV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

4回打刻、計算時2回打刻、1ヶ月集計もできる!
就業日数、就業時間、遅刻、早退回数を、個人別に集計できます。重ね打ちはありません。
4欄印字、出勤・退勤・日毎の計算や累計など打刻パターンは3通り。
現在何人が出勤しているかを表示できます。
計算しない場合100名までの管理が可能(計算する場合50名まで)。
蛍光表示管で、暗い場所でも時間が読めます。

ブラック 適合ER-Sカード、インクリボン/ER-IR100 付属品取扱説明書1冊、タイムカード2枚、設定確認用カード2枚、壁掛け用ネジ2個 トラスコ品番356-0872 質量(kg)1.8 消費電力(W)通常3.2、最大25 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×100×200 電源(AC100V)50/60Hz 印字方式インパクトドット方式 表示内容日付または人数・時・分・午前/午後・曜日 登録人数最大150 印字回数4回

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34907923 ER-110SIV 71014046 ER-110SU タイムレコーダ マックス タイムレコーダ マックス 1台 43,980
欠品中
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10019676
2012-05-08
用途:
タイムレコーダ
千曲パッケージ株式会社 様

機能性が良く、値段もお手頃で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする