- 強力トイレクリーナー ジョンソン 34908876

強力トイレクリーナー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(400g) 注文コード34908876 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

フチ裏の黒ズミ(カビ)まできっちり落として、便器を真っ白・清潔に!
カビキラーと共同開発して生まれた成分が、カビの根の奥に浸透し、落ちにくかった黒ズミを強力に分解します。
便器のフチ裏にも届きやすいノズルです。
くびれた形の持ちやすいボトルです。
色付きの便器にも使用できます。

用途トイレ便器内の掃除 成分水酸化ナトリウム(1%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) 液性アルカリ性 使用場所トイレ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34908876 - 89844097 - スクラビングバブル 超強力トイレクリーナー ジョンソン スクラビングバブル 超強力トイレクリーナー ジョンソン 1本(400g) 249 税込274 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34908876
2013-08-30
用途:
トイレとヘッドライト黄ばみとりも

いつもはトイレ用ですが、カビキラーと同じような成分なのでヘッドライトの黄ばみ取りにも使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする