ヘッドライト 24V

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 34908991 品番 6551
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
タイプダブル球 クリア 定格電圧(V)24 定格電力(W)62/62 口金P15d-30(ツバ付ダブル) ガラス球形式RP35 用途フォグ、バックランプ 適合ディーゼル車一般ヘッドランプ用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34908991
2018-12-28
用途:
旧型重機のヘッドランプバルブとして

近くの電装店にも無かったので購入しました。小糸の商品なので何も問題も無く明るく発光しています。10個入りなのでめったに使わないので数年持つかと?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする