小物袋

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34910626 品番 EA509-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,155
販売価格(税別)
1,050

小物を袋に入れて、工具箱に入れると便利です。ファスナー付

エスコ品番EA509-2 寸法(mm)350×70×50(H) 材質キャンバス生地
注意
※工具は別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34910477
2025-09-28
用途:
レンチの入れ物として使用
製造業

サイズは良いが生地の糸ほつれが多く入れるたびに引っ掛かる。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
34910477
2023-07-03
用途:
工具小分け
建設業・工事業

工具バックの中での小分け用に使っています。白地なので汚れが目立ちますが汚れないように工具バックの中をきれいにするようになりました。100均の袋とは質が全然違います。

2023-02-05
用途:
工具を分類するのに
その他業種

20年以上昔に見つけて使ってます。ソケットやスパナを分類して収納してます。頑丈な生地です。破れ、切れはありません。

対象商品:
34910626
2021-05-08
用途:
ヤスリの収納用に
その他業種

キャンバス布にファスナーの付いた袋です。
布製の筆入れをアホみたいに大きくしたものを想像して頂ければ正解です。

工具箱の中にヤスリをいくつかそのまま放り込んでいたのですが、傷ついてそこから錆びたらいやだなぁと思い収納袋に入れようと思い至りました。

40cmのものを買いましたが、大きめのヤスリもすぽっと入りました。
工具箱の中で暴れなくなり、少し整理ができて良かったです。

思いのほか工具箱がスッキリしたので、ドライバーやスパナ用にいくつか買い増ししようと思います。

対象商品:
34910854
2020-11-19
用途:
仕訳に
運輸・通信業

ソフト工具バック内での仕訳用に購入。色が白いので汚れが目立ちますね。気にしていないけど。

対象商品:
34910854
2020-09-20
用途:
ヤスリ入れ
建設業・工事業

思った通りの商品でした。
違うサイズも新たに購入したいと思います。

対象商品:
34910626
2015-08-15
用途:
メガネレンチなどの収納
建設業・工事業

メガネレンチの収納に丁度いい袋を探していて
ホームセンター数店を見てもなかなか良い物が無かったのですが
本商品がぴったりそうなので購入しました。
なかなか丈夫そうです

なお、もう少し安価で35cmのタイプも当日出荷になればより購入しやすいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする