単3 アルカリ乾電池 単3 モノタロウ 34910836 単3 アルカリ乾電池 単3 モノタロウ 34910836 単3 アルカリ乾電池 単3 モノタロウ 34910836

アルカリ乾電池 単3

(2574件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4本) 注文コード 34910836 品番 単3
販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。

タイプ単3形 電圧(V)1.5 本数4本
化学物質安全性参考資料:
注意
※電池は長期保管すると徐々に寿命が短くなり(自己放電)、劣化などにより液漏れなどを引き起こす場合がありますので、使用推奨期限内にご使用ください。 また、機器を長い間使用しない時は、電池を取り出してください。
※電池は使用形態や使用環境、保存環境などによって、漏液、発熱、破裂したり、けがや機器故障の原因となるので、次のことを必ず守ること。
※電池のアルカリ液が、目、皮膚、衣類に付着したときは、失明やけがの恐れがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、 医師の治療を受ける。
※電池のアルカリ液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、 医師の治療を受ける。
※発熱、液もれ、破裂の恐れがあるので、(+)(-)逆接続、ショート、充電、新旧・異種電池の混用、分解、加熱、火に入れるなどしない。
※ショ-ト、分解、加熱、火に入れるなどしない。
※(+)(-)を逆に入れない。
※電池のアルカリ液をなめた場合には、すぐうがいをして医師に相談する。
※電池のアルカリ液が皮膚や衣服に付着したときはけがなどのおそれがあるので、すぐにきれいな水で洗い流す。
※新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混用しない。
※この電池は充電式でないので、充電すると液漏れ、発熱、破裂のおそれがある。
※使い切った電池はすぐに機器から取り出す。
※長期間機器を使用しない場合には、機器から電池を取り出す。
※電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、変形させたりしない。
※電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけない。
※電池を水などで濡らさない。
※電池に直接はんだ付けしない。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、12人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:4640
RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:149
RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2574
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-14
用途:
交換頻度の少ない小型家電、備蓄用
大学受験DEN 様 (教育・研究機関)

小型のライトや家電のリモコンなど交換頻度の少ない製品用。防災用のセンサーライト等電力消費の多い製品には充電可能な電池を使っている。

1人が参考にしています
2026-02-20
用途:
職場で使用
金融・保険業

PCのキーボードやマウスが無線になり乾電池が必要になって依頼、大量に消費するようになりました。コスパが良いので、とても助かっています。
乾電池のサイズが一目で分かる表記が良いです!

1人が参考にしています
2026-01-23
用途:
家庭内の時計,リモコンその他
自動車・二輪車・自転車関連業

最近は単4型の乾電池が多くなってきているが,まだまだ単3型も需要がある.今回は初めてモノタロウブランドをストック用として購入.デザインは一目で「単3」と分かるデザイン.価格は送料を考えると微妙であるが,別製品と同時購入ならば.さらにモノタロウブランド特売日を狙うのはマストだと思う.まだ使用はしていないが高寿命,液漏れ無しに期待する.

1人が参考にしています
対象商品:
34910915
2026-01-24
用途:
アルカリ乾電池を必要な製品に用います
医療・福祉・介護関連業

安いので助かります。主に血圧計で使います。
電力の馬力のいる血圧計には短い期間ですが使用したあと、電池容量残っているのでライトやリモコン、時計で使い回しすることにしています。

1人が参考にしています
対象商品:
34910915
2025-12-18
用途:
血圧計のバッテリーとして。
その他業種

血圧計のバッテリーとして使用しています。毎日朝晩2回ずつ計測するのでなるべく長持ちして安価な物を探していました。今まに同じようなパッケージの他社製を試しましたが、やはり交換頻度に差が出ます。
こちらの商品に期待します。

1人が参考にしています
2026-01-23
用途:
リモコン
株式会社 08GROUP 様 (サービス業)

店舗で利用しています。
リモコンに使ってます。
電池は消耗品なんで安いのが一番嬉しいです。
どうしても乾電池は雑多になりやすいので、箱に入っているのも気に入っているところです。

1人が参考にしています
2026-02-10
用途:
安くて満足
サービス業

パッケージのデザインとかシンプル、乾電池としての役割を果たしてほしい乾電池を探していました。次回も購入しようと思います。

1人が参考にしています
2026-02-26
用途:
マウスやリモコンなど
サービス業

品質問題なし
デザインがわかりやすいので、「3の電池」で伝わり、子供でも交換用の電池がすぐに分かる。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
4人が参考にしています
2022-04-07
質問:
モノタロウのPB商品の電池はグリーン購入法に対応していますか?
回答:
グリーン購入法適合商品ではありません。
11人が参考にしています
2018-06-15

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする