1622 貼り付けプッシュスイッチ エーモン 34913164

1622 貼り付けプッシュスイッチ エーモン 34913164 1622 貼り付けプッシュスイッチ エーモン 34913164

貼り付けプッシュスイッチ

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード34913164 品番1622
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

貼り付けるだけのカンタン取り付け

用途DC12V車専用 付属品コード/0.2sq相当-300mm タイプイルミネーションに連動し点灯(白) スイッチON-OFF 使用可能電力DC12V 200mA

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34913164 1622 73388647 3225 貼り付けプッシュスイッチ エーモン 貼り付けプッシュスイッチ エーモン 1個 599 税込659 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34913146
2019-03-31
用途:
車の電装品の操作用

シンプルでとても良いのですが、もう少し小型であればもっと良かったです。

対象商品:
34913155
2016-12-28
用途:
車の電装品用

このスイッチは、プラスコントロールになるので、基本的にリレーが必要になる。先日、リレーを使っているにもかかわらず、2個壊れた。穴を開ける必要がないので良いのだが、これからは出来るだけ使わないようにしたい。

1人が参考にしています
対象商品:
34913146
2016-04-22
用途:
車両に電装品取付時の操作スイッチ
MOTENA-itemz 様

価格、使いがって問題ありません。
改善してほしいとすれば、付属両面テープがもう少ししっかりしたものだといいです。
スイッチのストロークがもう少しあれば、ON/OFFがはっきりすると思います。

対象商品:
34913146
2016-10-26
用途:
クラシックカーのランプ修理
自動車・二輪車・自転車関連業

迅速に出荷頂きありがとうございました。

対象商品:
34913146
2016-04-05
用途:
車ルームランプの減光

可もなく不可もなく。サイズも的にも丁度良い。

対象商品:
34913155
2016-07-13
用途:
自動車の電装品設置

以前も利用しておりスマートな設置

対象商品:
34913155
2014-09-28
用途:
フォグランプスイッチ

ON/OFF時の手応えがもう少しほしいな
配線が細いので接続する端子の圧着に注意が必要

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
34913146
2012-10-12
用途:
自動車 アフターパーツ取り付け時

値段安く、両面テープで簡単取り付けできて満足です。車用のスイッチは、けっこう穴あけ必要なものが多いので、助かります。
電線が細いので、大電流のものには不向きです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする