サイドビューLED

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34913243 品番1875
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ポイント照明に最適
薄くて小さい!貼るだけカンタン取り付け
専用カバー、両面テープ付
最大10個まで連結可能(※ハンダ必要)

タイプ1灯LED 定格電圧(V)12 コード長さ(mm)200(0.2sq相当) 消費電力(mA)17 サイズ(mm)32×15×5 用途DC12V車専用 付属品コード/0.2sq相当-200mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34913261
2023-03-01
用途:
車の車内装飾(手元灯として)
TSF 様

配線コードが短か過ぎるし細すぎる。あと20pはケーブル長が欲しい。

対象商品:
34913243
2020-09-19
用途:
車両整備

間接照明的な使い方ができ、発光機能が無いスイッチ等の照明にも使えておすすめです。

対象商品:
34913261
2020-03-16
用途:
車のピラーライトに使用
サービス業

この価格帯では良いものだと思います。
ただし、ケースに対してLEDの取り付けの位置が上川に行ってしまうので、もう少し下の方まで深みがあれば、光源が見えにくくなる(見にくくなる)思います。

対象商品:
34913252
2019-03-04
用途:
車内イルミ用

コストパフォーマンス良し 明るさ丁度いい 配線はチョット短すぎ

対象商品:
34913261
2018-04-10
用途:
ドローンの点滅用
イワタ商会 様 (サービス業)

明るく視認しやすかったまた取り付けもスムーズで簡単です。

対象商品:
34913243
2017-11-23
用途:
足元のファッション性アップに

小型でも夜間は必要十分な明るさで照らしてくれます。間接照明での使用でしたらおすすめです。

対象商品:
34913243
2016-03-29
用途:
車内の部分照射

小型でも十分な光量だと思います。

対象商品:
34913243
2014-10-25
用途:
車の車内ドレスアップ
たなか総合技術研究所 様

以前にも使用、小型で目立たなく取り付けができる

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする