ZVW30に取り付けましたが、少しはみ出ることがあります。車種によってはドアガードのモールと併用した方が良いかもしれません。
基本ドアの淵の長さにカットしてはめ込むだけで取り付け完了です。サクシードに使用したところ、上部3センチほどはめ込むことが出来ない為、完全に隙間を埋めることは出来ませんでした。Bピラーに取り付ける同シリーズのセンターモールも併用する方が見栄え的に良いかもしれません。風切り音の減少は微妙ですが見た目が良くなるので満足しています。
車内の騒音がうるさく購入しましたがあまり効果は無いようです。ただドア間の隙間が埋まり、ホコリ・汚れが付かなくなりました。これはこれで良かったです。防音対策はフロアマットで対策します。
取り付けがとにかく簡単。これだけでは、正直効果は感じられない。からの、ほとんどの部位へ施工してしまった・・・。 効果抜群!
以前から使用していましたが、ディーラーでの整備から戻ってきたところ、気がつかないうちになくなっていたので御社で購入しました。気分的なものかもしれませんが、一定の静寂性はあると思います。