カーエアコンをR12からR134aにレトロフィットするために購入しました。
使い始めて1か月ほどですが、コンプレッサーは特に問題なく動作しています。
エアコンコンプレッサーが故障したので中古を購入、このオイルを充填して取り付け問題なしに動作しています。一般的にコンプレッサーオイルは充填量200CCが標準です1缶250ccはちょうど良い量ですね。
注意 エアコンコンプレッサーオイル( HFC-134aガス用)はプラスチックを溶かします、こぼしたらすぐに拭かないとプラスチックが溶けます。 注意書きに書いてあります。