CO-134V コンプレッサーオイル ベーンロータリー仕様専用 デンゲン 34913557

コンプレッサーオイル ベーンロータリー仕様専用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(250mL) 注文コード34913557 品番CO-134V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900
用途ベーンロータリー・コンプレッサー専用PAG(合成油)オイル 適合ガスHFC-134a 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.25L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34913557
2016-08-14
用途:
エアコン修理
齊藤自動車株式会社 様

エアコンガスを入れる時には必ず補充しています!効きがグッと良くなります!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする