グラスファイバー粘着テープ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード34916244 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高品質のガラス繊維を絡み編みしている為引張りに強い。
耐アルカリ性処理を施し耐久性抜群。

用途
内部目地、コーナー用
下地補強用
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)90 テープ厚さ(mm)0.21〜0.22 材質ガラス繊維 網目2.8mm×2.8mm RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:623

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-24
用途:
ボードの接続部分に使用
農・林・水産業

漆喰仕上げにするため、パテ処理後のボードの接続部分に使用。特に問題を感じませんでした。

対象商品:
34916244
2019-03-23
用途:
継ぎ目の補強用
エクステリアジョイ 様 (建設業・工事業)

合板の突き付け部に使わせて頂きましたが、粘着力もあり、パテ処理もスムーズに出来ました。上塗りでモルタル系を使うため耐アルカリコーティングが必要でしたので、この商品はとても良かったです。

対象商品:
34916244
2018-01-05
用途:
プラスチック修理
グレース 様

他社のものより巻数が多く価格が安くて良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
34916244
2017-08-27
用途:
工芸品の補修

レビューが大変参考になりました。粘着は確かに弱いですが、メッシュも厚みもちょうどよく使い勝手が良です。
同一素材でもっと幅広かシートもあったら良いのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
34916244
2017-05-17
用途:
金属板の接続。

2枚の金属板を、角度を作って(少し動く)接続するために使いました。
強度の点は、まだ分かりませんが、下地として色々使えそうです。

対象商品:
34916244
2015-08-19
用途:
バイクカウル補修用

粘着テープなのでFRP補修液を塗る際にずれないのが良いです。
もう少しきめ細かい物があれば良いと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
34916235
2014-09-10
用途:
石膏ボードの繋ぎ目のテープとして使用しました。

壁紙を貼り、つなぎ目が目立たなくなりました、また幅も丁度よく、使い勝手も良かったです。

対象商品:
34916235
2014-05-15
用途:
プラスチック製品の補修

プラスチック製品の補修、特にPP素材の割れ補修の補強用に使用。
通常のガラスクロスだと端がほぐれて扱いずらいが。このテープだとほつれることもなく作業性良好。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする