フォーカス(FOCUS)
フォーカス(FOCUS)の 自動車用電球・バルブ
フォーカス(FOCUS)の 車用ハロゲンバルブ
フォーカス(FOCUS)の H1/H2/H3/H3a/H3C/H3d
四輪車用ハロゲンランプ H3 12V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34922456
品番
F29
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
タイプ
H3
定格電圧(V)
12
色
クリア
定格電力(W)
35
口金
PK22s
ガラス球形式
T11.5