A5120 セミシールド型前照灯用 12V フォーカス(FOCUS) 34923192

セミシールド型前照灯用 12V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード34923192 品番A5120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
タイプダブル球 クリア 定格電圧(V)12 定格電力(W)65/60 口金P43t-38 ガラス球形式RP41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする