フォーカス(FOCUS)
フォーカス(FOCUS)の 自動車用電球・バルブ
フォーカス(FOCUS)の 車用白熱球/バルブ
フォーカス(FOCUS)の 車用ヘッドランプ/フォグランプ
セミシールド型前照灯用 12V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
34923201
品番
A5230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ダブル球
色
クリア
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
75/60
口金
P43t-38
ガラス球形式
RP42