A3637 後退灯・方向指示灯・表示灯用 12V フォーカス(FOCUS) 34923436

後退灯・方向指示灯・表示灯用 12V

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード34923436 品番A3637
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
タイプシングル球 クリア 定格電圧(V)12 定格電力(W)27 口金BA15s ガラス球形式S25 用途バック、コーナリング、ウインカーランプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32594554
2018-03-03
用途:
回転灯の替え球

PATLITE社の回転灯には、FOCUS製のバルブがライン装着されています。
KOITOやSTANLEYと比較しても造りは悪くなく、回転灯のようなフィラメントの位置に正確さが求められる機器への使用には、特に安価でお勧めです。

対象商品:
34752751
2017-02-26
用途:
価格と耐久性の両立
個人のお客様

他の一流?メーカーと比べても見劣りする所は有りません。
個人的には満足できる商品です。

対象商品:
34923427
2013-05-23
用途:
社用車の行灯用
アクセス代行サービス 様

他メーカーで以前、同タイプの黄色を注文した事が有るのですが、来た物はアンバーでした。
このメーカーはちゃんとした黄色です。

対象商品:
32594554
2013-11-16
用途:
車の部品交換

基本的には安いんですが、車に標準で付いているものと比べると接合部分がでこぼこしていたりして寿命を疑う!あと、ホコリがやたらと多い!もう、二度と買わない!

MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
商品管理及び配送時の管理について、徹底して改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする