A0955 ウェッジベース電球 24V フォーカス(FOCUS) 34923646

ウェッジベース電球 24V

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード34923646 品番A0955
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
口金W2×4.6d ガラス球形式T7 クリア 定格電力(W)3 用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ タイプシングル球 定格電圧(V)24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34752785
2022-12-20
用途:
車メンテナンスなどに
祐宝丸 様

一般的によく知られているブランドで安価にて購入しやすく、耐久力もあり扱いやすく商品自体にも大変満足いくものでした。

対象商品:
34923707
2018-05-21
用途:
スモールランプ用
平沢運輸株式会社 様

消耗品であり、まとまった数が必要な為、この商品を購入。
特に、不具合も無く、問題無し。

対象商品:
34923612
2018-02-21
用途:
メーターコーションランプ球
岡エンジニアリング 様

特に問題なくつかえました、また利用したいと思います。

対象商品:
34752785
2015-09-24
用途:
バルブ交換

先程レビュー致しました24V後退灯と同じくメーカー品の中で一番リーズナブルな価格の為このメーカーをよくチョイスしております。安いだけでは不安感があり、高くてよいのは当たり前の為このクラスをリピート購入です。

1人が参考にしています
対象商品:
34923612
2014-10-08
用途:
車両のメーターパネル電球切れ

ランクル70の4AW押下スイッチの電球切れの交換です。
台座に差し込み少し加工して取り付けました。

対象商品:
34752785
2013-06-10
用途:
トラックのマーカーに使用しています。

マーカー球の入れ替えの為購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする