A2230NA カラーバルブ(G18/BA15s 12V) フォーカス(FOCUS) 34924373

A2230NA カラーバルブ(G18/BA15s 12V) フォーカス(FOCUS) 34924373 A2230NA カラーバルブ(G18/BA15s 12V) フォーカス(FOCUS) 34924373 A2230NA カラーバルブ(G18/BA15s 12V) フォーカス(FOCUS) 34924373

カラーバルブ(G18/BA15s 12V)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード34924373 品番A2230NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
タイプシングル球 口金BA15s ガラス球形式G18 アンバー 定格電圧(V)12 用途ウインカーランプ 定格電力(W)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする