A2251NA カラーバルブ(G18/BA15s 24V) フォーカス(FOCUS) 34924382

A2251NA カラーバルブ(G18/BA15s 24V) フォーカス(FOCUS) 34924382
A2251NA カラーバルブ(G18/BA15s 24V) フォーカス(FOCUS) 34924382

カラーバルブ(G18/BA15s 24V)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
34924382
品番
A2251NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700
用途
ライセンス、パーキング、ストップランプ
色
アンバー
口金
BA15s
ガラス球形式
G18
タイプ
シングル球
定格電力(W)
12
定格電圧(V)
24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34924382
2015-12-14
用途: トラックのウィンカー球に使用

着色ガラス使用の為色あせが無くとっても満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする