押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34924477 品番 AR30F0R-20T
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

接点・トランスユニットの追加・交換が容易
2方向からの配線が可能
業界最短の奥行寸法を実現
充電部保護カバーを標準付属
パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています。

電気的耐久性
AC220V6Aにて50万回以上
AC220V3Aにて100万回以上
種類非照光式 動作方式モメンタリ 接点構成2a ボタン色緑赤黒 ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)30.5 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 ボタン部寸法(mm)Φ24 材質丸リング:樹脂製 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 フレーム丸フレーム 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45〜85%RH(-5〜+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20〜+70(ただし、氷結、結露なきこと) 保存温度(℃)-40〜+80 機械的耐久性500万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08509961
2024-03-01
用途:
機械設備の修理時
エヌケーエフ 様 (建設業・工事業)

ボタンを押すときの力が、丁度よくて大変心地よいです。
d=30mmのボタンは結構使われるので、常備品として
予備品箱に入れています。
昔はボタンのカラーチップは交換できたのですが、
当該商品は交換できません。必要色別に数個所持
していなくてはなりません。ま、余ったチップは
捨ててしまうことになるので、これはこれでよいと思います。

対象商品:
08509925
2022-10-14
用途:
弊社製品への押しボタンとして
バークシャー合同会社 様 (製造業)

値段は安いですが押した感じのフィーリングがいいです。次回製品にも使いたいです。

対象商品:
08510074
2021-10-30
用途:
個人の趣味用製作
株式会社ジェーピーシーネット 様

柔らかいさわりごち。大きな頭で押しやすい。きにいりました。

対象商品:
08510074
2021-04-27
用途:
電源ON
株式会社ジェーピーシーネット 様

タッチが柔らかい。スイッチのOFFがとてもスムーズ。

対象商品:
08510031
2020-07-26
用途:
ポンプ制御盤起動用スイッチの交換
i稲敷市おもちゃ病院 様 (サービス業)

非常に使いやすい製品でした。ネジ端子の部分など本当にやりやすかったです。

対象商品:
08509986
2017-07-10
用途:
家電の時間設定警報追加
その他業種

接点を簡単に変えられますので、他のボタンとの組み合わせ変更で、有効活用しています。

対象商品:
08509925
2017-01-13
用途:
制御盤制作
グレイ 様 (建設業・工事業)

扱いやすく、注文から納品まで早くて素晴らしいです。

対象商品:
08510031
2016-07-13
用途:
研究用装置
教育・研究機関

堅剛で使い良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする