※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR30M0R-02G 押しボタンスイッチ AR30M0Rシリーズ 大形(Φ40) 富士電機 34924565 AR30M0R-02G 押しボタンスイッチ AR30M0Rシリーズ 大形(Φ40) 富士電機 34924565

押しボタンスイッチ AR30M0Rシリーズ 大形(Φ40)

(5件のレビュー)
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34924565 品番 AR30M0R-02G
参考基準価格(税別)¥1,185 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。

電気的耐久性
AC220V6Aにて50万回以上
AC220V3Aにて100万回以上
種類非照光式 動作方式モメンタリ 接点構成2b ボタン色 ボタン形状キノコ(大形) 取付穴径(Φmm)30.5 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 ボタン部寸法(mm)Φ40 材質丸リング:樹脂製 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 フレーム丸フレーム 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45〜85%RH(-5〜+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20〜+70(ただし、氷結、結露なきこと) 保存温度(℃)-40〜+80 機械的耐久性500万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08510144
2019-03-13
用途:
コンプレッサー始動時
ミラド 様 (卸売・小売業)

コンプレッサーの始動ボタンが割れてしまい合うか合わぬか購入しました。
驚くほどピッタリでビックリしています!!

対象商品:
08510153
2018-04-07
用途:
自作大音量ホーン用スイッチ
教育・研究機関

押した感触が軽くていいです。大きさもちょうどいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
08510126
2018-04-02
用途:
停止ボタンに使っています。
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

非常停止と言う程では無い、モーターの停止ボタンとして使っています。

対象商品:
08510153
2013-03-18
用途:
バスケットボール TO大音量ブザー 押しボタン

端子が2つしかないのがわかりやすくて
大変良かったです。
大きさもちょうど良くて重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
08510144
2013-03-08
用途:
操作SW

準 標準品でしたが 在庫が在り 納期に対応できました。
緊急時に使用させて頂きましたが、価格的に もう少しお安くして頂くと尚良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする