AR30M0R-11G 押しボタンスイッチ AR30M0Rシリーズ 大形(Φ40) 富士電機 34924592

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR30M0R-11G 押しボタンスイッチ AR30M0Rシリーズ 大形(Φ40) 富士電機 34924592
AR30M0R-11G 押しボタンスイッチ AR30M0Rシリーズ 大形(Φ40) 富士電機 34924592

押しボタンスイッチ AR30M0Rシリーズ 大形(Φ40)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
接点構成1a1b
ボタン色
内容量1個注文コード34924592品番AR30M0R-11G
参考基準価格(税別)¥1,185販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。

電気的耐久性
AC220V6Aにて50万回以上
AC220V3Aにて100万回以上
種類非照光式動作方式モメンタリ接点構成1a1bボタン色ボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子保護構造IP65ボタン部寸法(mm)Φ40材質丸リング:樹脂製耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500定格絶縁電圧(V)AC/DC600フレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+80機械的耐久性500万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08510144
2019-03-13
用途: コンプレッサー始動時
ミラド卸売・小売業

コンプレッサーの始動ボタンが割れてしまい合うか合わぬか購入しました。
驚くほどピッタリでビックリしています!!

対象商品 : 08510153
2018-04-07
用途: 自作大音量ホーン用スイッチ
教育・研究機関

押した感触が軽くていいです。大きさもちょうどいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 08510126
2018-04-02
用途: 停止ボタンに使っています。
テイ シークェンス建設業・工事業

非常停止と言う程では無い、モーターの停止ボタンとして使っています。

対象商品 : 08510153
2013-03-18
用途: バスケットボール TO大音量ブザー 押しボタン

端子が2つしかないのがわかりやすくて
大変良かったです。
大きさもちょうど良くて重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 08510144
2013-03-08
用途: 操作SW

準 標準品でしたが 在庫が在り 納期に対応できました。
緊急時に使用させて頂きましたが、価格的に もう少しお安くして頂くと尚良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする