押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34924635 品番 AR22E0R-01R
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。2 方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN 規格に対応)。パネルカット寸法Φ25.5mm へも使用が可能。標準品でUL/CSA 規格およびTUV(EN 規格)を認証取得。CE マーク表示をしています。

動作方式モメンタリ 接点構成1b ボタン色 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A) 材質丸リング:樹脂製 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 フレーム丸フレーム 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40〜80 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45〜85%RH(-5〜40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20〜70(ただし、氷結、結露なきこと) 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 機械的耐久性500万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 ボタン部寸法(mm)Φ24

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08508516
2026-03-06
用途:
押しボタンスイッチ
TOGA販売課 様 (その他業種)

押しボタンスイッチに使ってますが、
富士電機は簡単に本体と制御部が
分離できるので、助かります

2025-07-23
用途:
機器のスイッチ交換
株式会社アップライト 様 (飲食業)

機器の販売店に発注するよりも安価で購入出来て助かります。取り付けも簡単でした。

1人が参考にしています
対象商品:
34924653
2022-11-23
用途:
セルモーターの起動ボタン (キューピクル用で防水用ではないのですが使用しました)
農・林・水産業

価格の割に十分使用使用できます。製品の用途が製造目的以外での使用ですが私の仕様にはしっかりしています。有難うございました。取り付けネジの外し方に説明書があると助かりますが、コスト面で省いていると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
08508516
2021-02-27
用途:
手袋をしての作業操作

ボタンはコンパクトですが突形なので操作がしやすい、価格も手頃です。

対象商品:
34924653
2018-05-27
用途:
操作ボックス
製造業

とてもコンパクトで取り付けの際にSW部分と本体を分割できたり
赤色の端子の向きを変えられて利便性が高い。
またスイッチの性能も信頼がおけて満足です。

対象商品:
08508516
2017-02-10
用途:
カンナ盤の改修

奥行きが短くてスイッチ函に収まりやすくて好都合でした。

対象商品:
08508516
2016-10-14
用途:
自社で使うオリジナル器具のスイッチ
工作工房ヒバリ 様

パネル取付の時、ボタン部分とスイッチユニットが1プッシュで分離できるので
結線後に締付やスイッチユニットの向きを変えるのに都合がよい
コストパフォーマンスが良いので、また使います。

対象商品:
34924635
2019-01-26
用途:
工作機械の改造

リリースアームを押すとボタン部分が外れるので、ボタン部分を先に操作パネルに固定してから、配線したスイッチユニットをパチンと固定出来て作業がしやすい。
商品自体は満足だが、薄いプラスチックの包装に貼ってあったシールと、スイッチ本体に貼ってあったシールと品番が違っていて、形状の異なるボタンのスイッチが届いて交換を要したので納品までに日にちがかかった。包装と中身の検品をしっかりしてもらいたいものだ。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする