押しボタンスイッチ AR22シリーズ 中形(Φ29)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34924757 品番 AR22M4R-11R
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
種類非照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a1b ボタン色 ボタン形状キノコ(中形) 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 ボタン部寸法(mm)Φ29 材質丸リング:樹脂製 フレーム丸フレーム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34924696
2017-04-06
用途:
スイッチの交換
有限会社 中金製麺所 様

安定した動作で安心できます。早く届いて良かったです。

対象商品:
34924696
2016-03-22
用途:
Stopスイッチ

サニタリー性が極めて悪い。
傘の部分を改良してください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
34924757
2014-06-11
用途:
専用機のスイッチとして使用

ボタンが大きくて押しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする