チェーンルブ

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(180mL) 注文コード 34924827 品番 1016
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

高純度有機モリブデン配合。
ピン・チェーンリングにすばやく浸透し、強力な高粘度極圧潤滑被膜を形成。チェーンの機能を最大限に引き出します。
極圧剤の作用で、重負荷低速回転時でもすぐれた耐摩耗性、潤滑効果を発揮します。
シールチェーンにも使用できます。

用途オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護。 使用温度範囲(℃)-20〜150 主成分鉱物油、有機モリブデン、防錆剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量99mL サイズ(Φ×mm)53×175 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)99

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34924827
2025-05-24
用途:
オートバイのメンテナンス
運輸・通信業

リヤホイールへの飛散を少なくする為にスプレーを塗布して丸一日置いています。
バッチリです。

対象商品:
34924827
2023-09-12
用途:
チェーン給油
建設業・工事業

何の問題も無く、スプレー出来ましたし、走行しての問題も無い様なので、満足してます。

対象商品:
34924827
2023-01-26
用途:
チェーンのメンテに

こちらはサラサラ&量が少ない
チェーンルブとスーパーチェーンルブで適材適所で使い分けがよい
ノズルをライターで炙って角度を付けるとさらに使い勝手がよくなります

対象商品:
34924827
2021-06-09
用途:
オートバイ

納豆みたいな液体が出てきて耐久性ありそう。ただチェーン全体への散布は霧状になるスーパーチェーンルブの方が上。値段が変わらないので使い分けると良いと思う。

対象商品:
34924827
2021-05-17
用途:
バイクチェーンのメンテナンス
製造業

シール型チェーンに使用しました。しっかり潤滑して押し引きも軽くなりました。
防錆や持続性はこれから見たいと思いますが、安くて使いやすい商品だとおもいます。
素人意見ですが。

対象商品:
34924827
2020-07-08
用途:
バイクのメンテナンス
サービス業

色々なメーカーがありますが、信頼できるブランドで安心して使えます。チェーンクリーナーでしっかりと汚れを落として水分を取ってから使うとよいようです。

対象商品:
34924827
2020-03-09
用途:
チェーン清掃時
製造業

バイクや自転車に使用してます。特に気になることはありません。定期的に使用するだけ。ホームセンターなら大概置いてある、みんなから認められてる商品です。

対象商品:
34924827
2019-06-09
用途:
バイクチェーン
自動車・二輪車・自転車関連業

呉の製品だから安心して使えます
値段も安いから毎回これです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする