A23395-0069 ユニクロブラケットL-40SP アカギ 34926841

A23395-0069 ユニクロブラケットL-40SP アカギ 34926841 A23395-0069 ユニクロブラケットL-40SP アカギ 34926841 A23395-0069 ユニクロブラケットL-40SP アカギ 34926841

ユニクロブラケットL-40SP

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34926841 品番A23395-0069
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

横走り配管用のL型ブラケット

タイプ片面穴(釘穴付タイプ) 寸法A(mm)510 寸法B(mm)300 表面処理ユニクロめっき 穴数16×9(A×B) 用途軽量物用 種類L型ブラケット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34926841 A23395-0069 77597398 A14860-0057 ハヤウマ万能L型 ユニクロめっき アカギ ハヤウマ万能L型 ユニクロめっき アカギ 1個 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34926823
2023-05-25
用途:
電気作業時
有限会社紙谷電機 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ブラケット支持で使用しました。
丈夫で助かりました。

対象商品:
34926805
2020-08-07
用途:
キャビネ転倒防止サポート

仕上がりも溶接もきれいで満足です。
種類がもっといろいろあれば嬉しいです。

対象商品:
34926805
2017-12-15
用途:
棚を作りました

この商品を使用して棚を作りましたこの価格でこの強度はとても満足です。

対象商品:
34926814
2017-07-31
用途:
耐震補強
株式会社張替 様 (建設業・工事業)

これまでスチールアングルをカットして加工してました。しっかりしたブラケットで安心した。これからはこれを使用します。

対象商品:
34926841
2017-02-15
用途:
LED投光器吊り下げ
サン電子工業株式会社 様 (製造業)

溶接・表面処理も良い仕上がりでした。
寸法がもう少し長いものがあれば便利かと思います。

対象商品:
34926814
2017-05-30
用途:
配管の支持
建設業・工事業

価格も安く商品もしっかりして使いやすく大変満足しました。

対象商品:
34926805
2017-04-06
用途:
電路敷設
建設業・工事業

意外に安価で入手できる支持材として重宝しそうです。

対象商品:
34926805
2017-05-23
用途:
保全時の仮固定
株式会社日立製作所 様

問題なく使用できています。板の厚さも明記していてもらえればよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする