曜日別特売
A10349-0110 ステン蝶番式立バンド アカギ 34927864

 

A10349-0110 ステン蝶番式立バンド アカギ 34927864
A10349-0110 ステン蝶番式立バンド アカギ 34927864

ステン蝶番式立バンド

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)100
内容量1個注文コード34927864品番A10349-0110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド

寸法A(mm)
114.3
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
45
寸法F(mm)
6
寸法P(mm)
20
寸法t(mm)
2.3
トラスコ品番
442-0756
材質
SUS304
種類
立バンド
呼び径(B)
4
ねじ径×長さ(mm)
M6×20(締付ボルト)
呼び径(A)
100
適合管外径(Φmm)
114.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-13
用途: 2Fトイレの配水管支持が錆がひどかったので、取り替えた
その他業種

使用していた金具が電気メッキのものだったので、発錆がひどく塩ビの配水管まで赤くなっていた。ステンレス製なので、たいへんきれいに仕上がった。これで、錆の心配はない。作業も取り外しの方が一部塗料がついていたので苦労したが、取付はスムーズにできた。

対象商品 : 34927794
2024-03-25
用途: 配管固定
大崎建築 様(建設業・工事業)

水平に固定しましたがガッチリ保持できました
強力型T字足使用

対象商品 : 34927812
2023-11-06
用途: 配管固定金具の交換
その他業種

現在のものが錆びたため配管固定金具の交換です。ステンレスで安心です。

対象商品 : 34927785
2021-11-10
用途: 自転車のサドルの拡張に
製造業

サドルポールに荷台を取り付ける為に使用しました。
肉厚、ステンレスなので良いです。

対象商品 : 34927803
2021-03-28
用途: 防犯カメラ設置
製造業

ソーラー式防犯カメラのパイプへの設置に使用しました。サイズがぴったりでした。ステンレスなので錆びる心配をしなくて良いのも◯。

対象商品 : 34927812
2021-03-18
用途: ポールを壁に固定
卸売・小売業

屋外で使用するので錆びにくいステンレス製は良いと思います。作りも丈夫そうです。

対象商品 : 34927855
2020-08-11
用途: しっかりした良い品です。
不動産業

ステンレス板がけっこう厚くてしっかりした良い品です。歪みとかはないので満足です。

対象商品 : 34927785
2017-12-05
用途: ホース止め

特にありませんが、品ぞろえが良く細かい注文もできるので気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする