ステン座付羽子板

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34928013 品番 10392-0074
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

立バンド用のねじ込み式取付足。
アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。
化粧座金は取り外しが可能です。

種類羽子板 材質SUS304 寸法H(mm)150 ねじ径W3/8 寸法P(mm)20 寸法D(Φ×mm)9×14
注意
※立バンドのサイズによりタイプが変わりますので、ご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34927977
2022-03-13
用途:
竪樋の固定
建設業・工事業

塩害・耐久性を考慮しステンレス製のものを購入。大変満足しています。

対象商品:
34927977
2019-05-27
用途:
設備工事の材料として
建設業・工事業

いつも使用しているものと、変わりなく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする