VVFケーブル

(175件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード34928923 品番VVF 2×1.6mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形。
耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途です。

種類電力ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.6 全長(m)100 シース厚(mm)1.5 その他1m単位での寸法カット品もあります 仕上外径(Φmm)6.2×9.4(短径×長径) 絶縁体厚さ(mm)0.8 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 許容電流(A)18 適合規格PSE 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 用途低圧の一般住宅用屋内配線

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34928923 VVF 2×1.6mm 36668134 VVF1.6×2C VVFケーブル 弥栄電線 VVFケーブル 弥栄電線 1巻 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34928923 VVF 2×1.6mm 36719627 VVF1.6×2C VVFケーブル カワイ電線 VVFケーブル カワイ電線 1巻 16,980 税込18,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34928923 VVF 2×1.6mm 38035085 VVF1.6×2C VVFケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) VVFケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 1巻 18,980 税込20,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 175
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34928923
2024-02-05
用途:
電気配線

今までの商品と何の問題もなく使用できます。いいと思います。

対象商品:
34928923
2018-07-06
用途:
日常的に使用
製造業

こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かります。

対象商品:
34928923
2017-05-27
用途:
DIY用

安く品質も上等であるため助かっています。現在少し値上げされたようですが、無理は言えません・・・。前が安すぎたと言えると思います。

対象商品:
34928923
2017-04-15
用途:
電源の延長、増設工事

ホームセンターで10m、20m単位の物を購入していたがメーター単価にすると3分の一程度なのでゲットした、段ボールに入っているので埃も被らず保存出来ていざと言う時に役立つ。

対象商品:
34928923
2017-03-15
用途:
屋内配線
丹波ハピー農園 様

メーカーものとそん色なく使えます。Goodです。次回も使います。

1人が参考にしています
対象商品:
34928957
2017-07-07
用途:
電気機器の増築の為

他のメーカーのものと問題なく使用出来て助かりました。

対象商品:
34928923
2017-02-22
用途:
40W蛍光灯の別棟への配線

非常に安価なので飛びつきました製品になんの不満もありません

対象商品:
34928923
2017-05-02
用途:
コンセントの増設に

そんなに長さは必要無かったですが、
安いので良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
テレビのアンテナを引っ張る線ですか?
回答:
低圧の一般住宅用屋内配線で、アンテナ用ではございません。
1人が参考にしています
2011-09-27

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする