IEEE1394ケーブル FireWireケーブル 4ピン ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード34929246 品番IE-461BK
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

4ピン(i.Link、DV端子)・6ピンのIEEE1394に準拠したパソコンとデジタルビデオカメラ等を接続するケーブルです。
400Mbps対応最大転送スピードは、接続された機器及び接続ケーブルの仕様により、最も遅い転送スピードになります。
IEEE1394端子の形状は、4ピンと6ピンの2種類があります。接続先の形状をよくお確かめの上お買い求め下さい。

ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状【1】デジタルビデオカメラ DV端子4pinオス、【2】パソコン・周辺機器 DV端子6pinオス 対応機種4ピン側:i.Link(DV)端子付各社デジタルビデオカメラ 6ピン側:IEEE1394に準拠した6ピン端子付各種パソコン・周辺機器機器 4ピン側⇒i.Link(DV)端子付各社デジタルビデオカメラ 主な用途4ピン(i.Link、DV端子)・6ピンのIEEE1394に準拠したパソコンとデジタルビデオカメラ等を接続するケーブルです。 パッケージH
注意
※IEEE1394端子の形状は、4ピンと6ピンの2種類があります。接続先の形状をよくお確かめの上お買い求め下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする