IE-943WH IEEE1394ケーブル 9ピン-4ピン FireWireケーブル ホワイト エレコム 34929325

IEEE1394ケーブル 9ピン-4ピン FireWireケーブル ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード34929325 品番IE-943WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

IEEE1394b(9ピン)端子を持つパソコンと、IEEE1394(4ピン)端子を持つデジタルカメラやデジタルビデオカメラを接続できるFireWireケーブル。
IEEE1394b(9ピン)端子を装備したパソコンと、IEEE1394(4ピン)端子を装備したデジタルカメラやデジタルビデオカメラなどを接続できるFireWireケーブルです。
最大400Mbpsのデータ転送が可能です。
外部ノイズの干渉を受けにくいツイストペアケーブルです。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

ケーブル長(m)3 ホワイト コネクタ形状IEEE1394(4ピン)オス - IEEE1394b(9ピン)オス プラグ金メッキ 伝送速度(Mbps)最大400 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする