IEEE1394ケーブル 9ピン-6ピン FireWireケーブル ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード34929334 品番IE-961WH
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

IEEE1394b(9ピン)端子を持つパソコンと、IEEE1394(6ピン)端子を持つハードディスクドライブを接続できるFireWireケーブル。
IEEE1394b(9ピン)端子を装備したパソコンと、IEEE1394(6ピン)端子を装備したハードディスクドライブなどを接続できるFireWireケーブルです。
最大400Mbpsのデータ転送が可能です。
外部ノイズの干渉を受けにくいツイストペアケーブルです。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

ケーブル長(m)1 仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ ホワイト コネクタ形状IEEE1394b(9ピン・オス) - IEEE1394 (6ピン・オス) 対応機種IEEE1394b端子を持つパソコン、及び6ピンのIEEE1394端子を持つ周辺機器など プラグ金メッキピン シールド2重 転送速度(Mbps)最大400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする