IE-963WH IEEE1394ケーブル 9ピン-6ピン FireWireケーブル ホワイト エレコム 34929352

IEEE1394ケーブル 9ピン-6ピン FireWireケーブル ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード34929352 品番IE-963WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

IEEE1394b(9ピン)端子を持つパソコンと、IEEE1394(6ピン)端子を持つハードディスクドライブを接続できるFireWireケーブル。
IEEE1394b(9ピン)端子を装備したパソコンと、IEEE1394(6ピン)端子を装備したハードディスクドライブなどを接続できるFireWireケーブルです。
最大400Mbpsのデータ転送が可能です。
外部ノイズの干渉を受けにくいツイストペアケーブルです。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

ケーブル長(m)3 ホワイト コネクタ形状IEEE1394(6ピン)オス - IEEE1394b(9ピン)オス プラグ金メッキ 伝送速度(Mbps)最大400 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする