LANケーブル CAT5E より線 やわらか スリムコネクタ 爪折れ防止

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 34930874 品番 LD-CTY/BK2
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。100BASE-TXだけでなく、1000BASE-Tでも転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な「エンハンスド・カテゴリー5」に準拠。爪が折れにくい爪折れ防止プロテクタ付き!
ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。
100BASE-TXだけでなく、1000BASE-Tでも転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な「エンハンスド・カテゴリー5」に準拠しています。
爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。
ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。

規格CAT5E準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tに準拠) ケーブル長(m)2 爪折れ防止× ブラック 結線方式ストレート結線 構造ヨリ線(28AWG) 仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】× 材質(シース)PVC 芯数8芯 インターフェースRJ-45コネクター シールド無し(UTP仕様) 導体より線 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100まで ケーブル太さ(mm)Φ3.6 パッケージアルミ箔袋+ステッカー ケーブルサイズ(AWG)28 カテゴリーCAT5e コネクタの有無両端コネクター付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:505

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34930926
2020-07-07
用途:
毎回片付ける必要があるLAN配線に
教育・研究機関

軽くて柔らかく、扱いやすいので、使った後に毎回片付ける必要があるLAN配線に使っています。フラットケーブルより良い点は、ねじれていても気にならず、コンパクトになることです。

対象商品:
34930917
2019-05-02
用途:
LAN配線

PCとHUBを接続するのに購入、ノートPCの場合は単線のケーブルだと取り回しが悪いが、柔らかケーブルだと邪魔にならず大変良い買い物をしたと思います。

対象商品:
34930935
2018-07-19
用途:
PC

柔らかくて細いので非常に使いやすい、カーペットマットの下に這わせも気にならない

対象商品:
34930953
2018-01-27
用途:
室内のLANケーブルの敷設
教育・研究機関

普通のLANケーブルに比べて細くて柔らかいので、ケーブルの取り回しが楽です。

対象商品:
34930944
2014-11-14
用途:
社内ネットワーク

ケーブルも細く床下等の配線にもスッキリしていて良い。

対象商品:
34930874
2014-03-26
用途:
古くなった配線の交換

ケーブル部分が細くて柔軟なので使いやすい。

対象商品:
34931154
2013-09-12
用途:
スピーカーの配線

商品自体はクルクルと跡にならず配線時がキレイで見た目も感触も満足なのですが、値段がもう少し安価だと助かります。

ホワイト色は確保して欲しいです。

ホワイト色があれば、購入したいのですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする