USBケーブル プリンターケーブル パラレルインターフェイス スケルトン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34932685 品番UC-PGT
参考基準価格(税別)¥5,960 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パラレルインターフェイス接続のプリンタをUSBでパソコンに接続できるコンバータ。
Windows8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98対応。Windows8.1/8/7/Vista/XP/2000はWindowsの標準ドライバーで動作。
グラファイトカラーのスケルトン仕様。
ケーブル長1.8mの標準サイズ。

ケーブル長(m)1.8 付属品ドライバCD 1枚 対応OSWindows11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)、Windows 2000、Windows Me、Windows 98 コネクタ形状【パソコン側】USB-A (オス)、【デバイス側】アンフェノール36ピン(オス) インターフェース【パソコン側】USB 1.1、【デバイス側】セントロニクス準拠(IEEE1284) 保証期間6カ月間 電源供給方式バスパワー供給

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:533

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34932685
2021-09-14
用途:
何回か購入しています
卸売・小売業

何回か購入しています。商品に信頼があり、近くの量販店より安く購入できてラッキーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする