両頭ビットアソートセット

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(7本) 注文コード34933613 品番TCB-711
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

カラーとサイズ表記でビットの番手の見分けができます。収納に便利なビットホルダー付。いろんなサイズのビットが入ったアソート品です

セット内容#1×1本/#2×3本/#3×2本/-6mm×1本 差込角対辺(mm)6.35 全長(mm)110 刃先マグネットあり 両頭機能両頭 材質ビット/S2、ホルダー/PE

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-31
用途:
機器のメンテナンス

#1〜3が欲しくて全て揃えれたので満足しています。
#1:1本 #2:3本 #3:2本の割合もGoodです。

2025-02-03
用途:
装置の取り付け

コンパクトにまとまっており、使いやすかった。又、色別になっており間違えにくい。

対象商品:
34933613
2020-02-18
用途:
ネジの脱着に
有限会社ルーエ 様

ホルダーが固い。さっと取れない。取るのに両手が要るのは不便と感じる。

対象商品:
34933604
2019-01-05
用途:
ドア蝶番の交換工事
その他業種

PH1は重宝するがPH2が3本あるのは無駄ではないか2本にして値段を下げたらよいのではないでしょうか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする