曜日別特売
TCB-72S 両頭ビットアソートセット trad 34933622

TCB-72S 両頭ビットアソートセット trad 34933622
TCB-72S 両頭ビットアソートセット trad 34933622

両頭ビットアソートセット

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(7本)注文コード34933622品番TCB-72S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カラーとサイズ表記でビットの番手の見分けができます。収納に便利なビットホルダー付。いろんなサイズのビットが入ったアソート品です

セット内容65mm:#2×3本/85mm:#2×2本/110mm:#2×2本差込角対辺(mm)6.35全長(mm)65/85/110刃先マグネットあり両頭機能両頭材質ビット/S2、ホルダー/PE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-31
用途: 機器のメンテナンス

#1~3が欲しくて全て揃えれたので満足しています。
#1:1本 #2:3本 #3:2本の割合もGoodです。

2025-02-03
用途: 装置の取り付け

コンパクトにまとまっており、使いやすかった。又、色別になっており間違えにくい。

対象商品 : 34933613
2020-02-18
用途: ネジの脱着に
有限会社ルーエ

ホルダーが固い。さっと取れない。取るのに両手が要るのは不便と感じる。

対象商品 : 34933604
2019-01-05
用途: ドア蝶番の交換工事
その他業種

PH1は重宝するがPH2が3本あるのは無駄ではないか2本にして値段を下げたらよいのではないでしょうか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする